405,00 €/ Mètrehors TVA
490,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP HITEX 481 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Pression maximum de service | 0.045 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 5.5 % |
Rayon de courbure min. | 77 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Tissu de verre imprégné |
Plage de température | de -60 jusqu'à 600 °C |