Eriks

Gaine d'aspiration CP HiTex 481, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 150

  • ERIKS:11194405
Image 1
Ajouter à la liste

393,00 €/ Mètrehors TVA

475,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP HITEX 481
Diamètre intérieur
150 mm
Pression maximum de service
0.05 bar
Résistance au vide à 20 °C
6 %
Rayon de courbure min.
73 mm
Matériau de la paroi intérieur
Tissu de verre imprégné
Plage de température
de -60 jusqu'à 600 °C