Eriks

Gaine d'aspiration CP HiTex 481, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 1000

  • ERIKS:11194458
Image 1
Ajouter à la liste

2 308,20 €/ Mètrehors TVA

2 792,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP HITEX 481
Diamètre intérieur
1000 mm
Pression maximum de service
0.001 bar
Résistance au vide à 20 °C
0.1 %
Rayon de courbure min.
413 mm
Matériau de la paroi intérieur
Tissu de verre imprégné
Plage de température
de -60 jusqu'à 600 °C