Eriks

Gaine d'aspiration CP HiTex 480, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 900

  • ERIKS:11194383
Image 1
Ajouter à la liste

649,20 €/ Mètrehors TVA

785,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP HITEX 480
Diamètre intérieur
900 mm
Pression maximum de service
0.001 bar
Résistance au vide à 20 °C
0.1 %
Rayon de courbure min.
188 mm
Matériau de la paroi intérieur
Tissu de verre imprégné
Plage de température
de -60 jusqu'à 400 °C