47,52 €/ Mètrehors TVA
57,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP HITEX 480 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Pression maximum de service | 0.32 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 32 % |
Rayon de courbure min. | 28 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Tissu de verre imprégné |
Plage de température | de -60 jusqu'à 400 °C |