Eriks

Gaine d'aspiration CP HiTex 480, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 55

  • ERIKS:11194282
Image 1
Ajouter à la liste

47,10 €/ Mètrehors TVA

56,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP HITEX 480
Diamètre intérieur
55 mm
Pression maximum de service
0.35 bar
Résistance au vide à 20 °C
35 %
Rayon de courbure min.
27 mm
Matériau de la paroi intérieur
Tissu de verre imprégné
Plage de température
de -60 jusqu'à 400 °C