44,94 €/ Mètrehors TVA
54,38 €TVA incluse
2,9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP HITEX 480 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Pression maximum de service | 0.44 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 44 % |
Rayon de courbure min. | 22 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Tissu de verre imprégné |
Plage de température | de -60 jusqu'à 400 °C |