Eriks

Gaine d'aspiration CP HiTex 480, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 200

  • ERIKS:11194350
Image 1
Ajouter à la liste

123,60 €/ Mètrehors TVA

149,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP HITEX 480
Diamètre intérieur
200 mm
Pression maximum de service
0.03 bar
Résistance au vide à 20 °C
3 %
Rayon de courbure min.
48 mm
Matériau de la paroi intérieur
Tissu de verre imprégné
Plage de température
de -60 jusqu'à 400 °C