Eriks

Gaine d'aspiration CP ARAMID 461, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 80

  • ERIKS:11193409
Image 1
Ajouter à la liste

97,20 €/ Mètrehors TVA

117,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP ARAMID 461
Diamètre intérieur
80 mm
Pression maximum de service
0.42 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1.26 bar
Résistance au vide à 20 °C
20 %
Rayon de courbure min.
34 mm
Matériau de la paroi intérieur
Feuille de tissu de céramique imprégnés
Plage de température
de -60 jusqu'à 260 °C