Eriks

Gaine d'aspiration CP ARAMID 461, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 600

  • ERIKS:11193452
Image 1
Ajouter à la liste

693,60 €/ Mètrehors TVA

839,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP ARAMID 461
Diamètre intérieur
600 mm
Pression maximum de service
0.03 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.09 bar
Résistance au vide à 20 °C
0.5 %
Rayon de courbure min.
190 mm
Matériau de la paroi intérieur
Feuille de tissu de céramique imprégnés
Plage de température
de -60 jusqu'à 260 °C