Eriks

Gaine d'aspiration CP ARAMID 461, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 55

  • ERIKS:11193404
Image 1
Ajouter à la liste

86,40 €/ Mètrehors TVA

104,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP ARAMID 461
Diamètre intérieur
55 mm
Pression maximum de service
0.53 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
1.59 bar
Résistance au vide à 20 °C
35 %
Rayon de courbure min.
27 mm
Matériau de la paroi intérieur
Feuille de tissu de céramique imprégnés
Plage de température
de -60 jusqu'à 260 °C