Eriks

Gaine d'aspiration CP ARAMID 461, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 225

  • ERIKS:11193444
Image 1
Ajouter à la liste

261,00 €/ Mètrehors TVA

315,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CP ARAMID 461
Diamètre intérieur
225 mm
Pression maximum de service
0.11 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
0.33 bar
Résistance au vide à 20 °C
2 %
Rayon de courbure min.
78 mm
Matériau de la paroi intérieur
Feuille de tissu de céramique imprégnés
Plage de température
de -60 jusqu'à 260 °C