1 418,40 €/ Mètrehors TVA
1 716,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CP ARAMID 461 |
Diamètre intérieur | 1000 mm |
Pression maximum de service | 0.02 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 0.06 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 0.1 % |
Rayon de courbure min. | 310 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Feuille de tissu de céramique imprégnés |
Plage de température | de -60 jusqu'à 260 °C |