Eriks

Fraise vissable avec filetage male D5 arrosage central M16 D42mm D5 pour RD

  • ERIKS:12051043
  • Fabricant:4332163796510
Image 1
Fraise à copier (fraise vissable)

Modèle : fraise à surfacer - copier (fraise vissable), porte-outil nickelé.
Livraison sans plaquettes de coupe, sans tournevis.

Applications : utilisation universelle pour le surfaçage, le copiage, adapté pour la construction d'outils et de moules, pour le fraisage en plongée en biais et axiale ainsi que pour le fraisage circulaire.

Remarque : rallonge pour fraises vissables voir #Seitenverweis#4561861#.

Ajouter à la liste

283,82 €/ Unitéhors TVA

343,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150