Eriks

Fraise-scie HSS D180 HZ 225x1,9mm

  • ERIKS:12740623
  • Fabricant:4053569228022
Image 1
Fraise-scie HSS, surface traitée à la vapeur.

Modèle : en acier rapide, surface traitée à la vapeur, adaptée à tous les types de machines communs.
Types de denture : HZ : adaptées à la coupe de matériaux massifs et de tubes aux parois épaisses > 3 mm.

BW : forme de dents standard pour découper les tubes.
Ajouter à la liste

102,16 €/ Unitéhors TVA

123,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre de feuille
225 mm
Matériau
HSS
Epaisseur
1.9 mm
Diamètre de trou
32 mm
Nombre des dents
180