Eriks

Fraise a surfacer 45 D5 arrosage central avec serrage D63mm

  • ERIKS:12050957
  • Fabricant:4332163795186
Image 1
Fraise à surfacer, 45° (serrage par vis)

Modèle : fraise à surfacer à coupe facile, course à faible vibration grâce aux pas inégaux, porte-outils nickelé.
Livraison sans plaquettes de coupe, sans tournevis.

Applications : utilisation pour le fraisage d'ébauche et la finition sur tous les matériaux. Également compatible avec SEKN/SEKR.

Ajouter à la liste

666,93 €/ Unitéhors TVA

806,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150