Eriks

Fraise a chanfreiner 45 D6 pour XPHT16

  • ERIKS:12594931
  • Fabricant:4053569019729
Image 1
Fraise à chanfreiner, 15°, 30°, 45°, 60° et 75°

Modèle : fraise à chanfreiner solide, garantit une course silencieuse et un usinage faible en vibrations grâce à la géométrie de coupe fortement positive, porte-outils nickelé.
Utilisation universelle pour fraisage d'ébauche.
Livraison sans plaquettes de coupe, sans tournevis.

Applications : chanfreinage et contournage.

Remarque : fraise à chanfreiner stable pour une course équilibrée et un usinage sans vibrations. Ainsi, une qualité de surface bonne voire très bonne est obtenue.

Ajouter à la liste

609,45 €/ Unitéhors TVA

737,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150