Eriks

Fraise 45 D3 arrosage central D25,0mm

  • ERIKS:12050941
  • Fabricant:4332163794981
Image 1
Fraise, 45°

Modèle : fraise doublement positive, course à faible vibration grâce à la géométrie des taillants fortement positive, porte-outils nickelé.
Livraison sans plaquettes de coupe, sans tournevis.

Applications : utilisation universelle dans tous les matériaux, pour un usinage facile à moyen, surfaces des matériaux jusqu'à 0,8 Ra. Résolution de problèmes pour les matériaux des groupes M Inoxydable et S Superalliage, pour les machines à faible puissance d'entraînement et les pièces qui ont tendance à vibrer.

Ajouter à la liste

268,04 €/ Unitéhors TVA

324,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150