Modèle : corps à larges dimensions, vis de serrage conformes aux dimensions DIN.
Applications : pour accueillir directement les filières fermées et pré-fendues conformes aux normes EN 22568 et EN 24801.
Corps en alliage moulé sous pression, peinture martelée grise, branches en acier de décolletage galvanisé protégé contre la corrosion à partir des dimensions 20 x 5 mm. Dévissable à partir de la taille 45 x 14 mm.
7,05 €/ Unitéhors TVA
8,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150