Eriks

FORMAT Pince serrage DIN6499B ER20 3-2mm Concentr. inf. à 0,007mm

  • ERIKS:14390342
  • Fabricant:4317784630849
Image 1
Pince de serrage ER 20 - système ER

Modèle : doublement fendu. Système ER, précision de concentricité de 0,015 mm. Toute oscillation des fraises est exclue, ce qui assure une grande précision d'usinage et une grande longévité.

Applications : pince de serrage multicapacités à partir de 2 mm de Ø permettant le serrage jusqu'à 1 mm en dessous du diamètre nominal (ER 11 0,5 mm).

Ajouter à la liste

18,91 €/ Unitéhors TVA

22,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150