Eriks

FORMAT Lampe travail LED batt. 250/500/1000Lumen

  • ERIKS:14599283
  • Fabricant:4317784612234
Image 1
Baladeuse LED sans fil 1000 lm

Modèle : boîtier en matière plastique, faisceau principal avec LED COB haute puissance, lumière frontale avec LED SMD puissante. Intensité lumineuse réglable sur 3 niveaux, faisceau principal élevée, normale et basse et lumière frontale. Crochet de suspension au dos et aimant dans le pied. Après 5 minutes, la lumière passe automatiquement en mode lumineux moyen (500 lumens). Livraison avec batterie rechargeable lithium-ion 3,7 V/3350 mAh, chargeur à induction et câble de charge USB.
Ajouter à la liste

103,68 €/ Unitéhors TVA

125,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150