Eriks

FORMAT Lampe frontale LED sur batterie 900lm

  • ERIKS:14465693
  • Fabricant:4317784568692
Image 1
Lampe frontale LED rechargeable

Modèle : boîtier en aluminium, protégé contre les projections d'eau. La tête de lampe est orientable à 180°. Bandeau réglable sur 4 positions, amovible et lavable. Livraison avec batterie rechargeable lithium-ion 3,7 V/2600 mAh et câble de charge USB.
Ajouter à la liste

70,59 €/ Unitéhors TVA

85,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150