Modèle : boîtier en aluminium renforcé moulé sous pression, avec verre de sécurité, LED de marque pour un éclairage large, angle de diffusion 120°. Intensité lumineuse réglable sur 2 modes. Boîtier rabattable en plastique de qualité supérieure avec cadre partiellement caoutchouté. 2 aimants puissants dans le cadre pour une fixation sur les surfaces métalliques. Avec interrupteur Marche/Arrêt protégé contre les projections d'eau. La batterie se remplace simplement et sans outils. Batterie avec affichage de charge et sortie USB, utilisable également comme Powerbank. Température de travail –20 °C à +40 °C.
207,76 €/ Unitéhors TVA
251,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150