Eriks

FORMAT Lampe de travail rechargeable 20 watts 1600 lumens

  • ERIKS:14599286
  • Fabricant:4317784637022
Image 1
Lampe de travail LED avec batterie rechargeable

Modèle : boîtier en aluminium renforcé moulé sous pression, avec verre de sécurité, LED de marque pour un éclairage large, angle de diffusion 120°. Intensité lumineuse réglable sur 2 modes. Boîtier rabattable en plastique de qualité supérieure avec cadre partiellement caoutchouté. 2 aimants puissants dans le cadre pour une fixation sur les surfaces métalliques. Avec interrupteur Marche/Arrêt protégé contre les projections d'eau. La batterie se remplace simplement et sans outils. Batterie avec affichage de charge et sortie USB, utilisable également comme Powerbank. Température de travail –20 °C à +40 °C.

Ajouter à la liste

140,97 €/ Unitéhors TVA

170,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150