Eriks

FORMAT Lampe de travail batterie LED 150/300/700lm

  • ERIKS:14599284
  • Fabricant:4317784570718
Image 1
Baladeuse LED rechargeable 700 lm

Modèle : boîtier en matière plastique, lumière principale avec LED COB haute puissance, lumière frontale avec LED SMD puissante. Intensité lumineuse réglable sur 3 niveaux, lumière principale élevée, normale et basse et lumière frontale. Crochet de suspension au dos et aimant dans le pied. Livraison avec batterie rechargeable lithium-ion 3,7 V/2600 mAh et câble de charge USB.
Ajouter à la liste

63,18 €/ Unitéhors TVA

76,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150