Eriks

FORMAT Lampe de poche sur batterie LED UV

  • ERIKS:14269128
  • Fabricant:4317784566988
Image 1
Lampe de poche LED sans fil avec mode UV commutable

Modèle : boîtier en aluminium gainé de caoutchouc antidérapant, avec clip et aimant dans le pied. La base magnétique est gainée de caoutchouc pour protéger la surface contre les rayures. La tête de lampe est orientable à 90°. Avec LED REE XP-G2 S2 blanche et lumière UV, livraison avec batterie et câble de charge USB.

Applications : la lumière UV commutable permet de mettre en évidence de fines fissures dans les éléments de construction à l'aide de substances de contrôle fluorescentes

Ajouter à la liste

71,43 €/ Unitéhors TVA

86,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150