Eriks

Foret helicoidal DIN345 queue CM 25,50mm

  • ERIKS:13586172
  • Fabricant:4317784714389
Image 1
Spiral drill with morse taper shankDesign: Right cutting, with precision ground point. Point thinning according to DIN 1412, form A, Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Particularly suitable for steel and steel casting (alloyed and non-alloyed) grey cast iron, malleable cast iron, nodular iron, sintered iron and graphite. Note: Cost-effective tool for small and medium batch sizes.
Ajouter à la liste

30,24 €/ Unitéhors TVA

36,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre
25.5 mm
Longueur totale
286 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cône morse 3
Norme DIN
345