Eriks

Foret helicoidal DIN345 queue CM 19mm

  • ERIKS:13672077
  • Fabricant:4317784714518
Image 1
Spiral drill with morse taper shankDesign: Right cutting, with precision ground point. Point thinning according to DIN 1412, form A, Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Particularly suitable for steel and steel casting (alloyed and non-alloyed) grey cast iron, malleable cast iron, nodular iron, sintered iron and graphite. Note: Cost-effective tool for small and medium batch sizes.
Ajouter à la liste

13,56 €/ Unitéhors TVA

16,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre
19 mm
Longueur totale
233 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cône morse 2
Norme DIN
345