Eriks

Foret helicoidal DIN345 queue CM 18mm

  • ERIKS:13672072
  • Fabricant:4317784714532
Image 1
Spiral drill with morse taper shankDesign: Right cutting, with precision ground point. Point thinning according to DIN 1412, form A, Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Particularly suitable for steel and steel casting (alloyed and non-alloyed) grey cast iron, malleable cast iron, nodular iron, sintered iron and graphite. Note: Cost-effective tool for small and medium batch sizes.
Ajouter à la liste

12,06 €/ Unitéhors TVA

14,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Diamètre
18 mm
Longueur totale
228 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cône morse 2
Norme DIN
345