Eriks

Folet hélico. DIN338 N 1-10x0,5mm HSS

  • ERIKS:12737779
  • Fabricant:4026558322933
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux, acier rapide profil rectifié, sans revêtement Modèle : profil rectifié, coupe à droite, affûtage précis de la pointe et grande précision de concentricité et de division. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø similaire à un affûtage en croix. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux. Applications : convient notamment à l'acier et à la fonte d'acier (alliée et non alliée), à la fonte grise, la fonte malléable, la fonte à graphite sphéroïdal, au fer fritté et au graphite. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux. Jeu comprenant (réf. 1009). Livraison en coffret plastique robuste de haute qualité avec redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture. Jeu de forets hélicoïdaux, acier rapide profil rectifié , surface sans revêtement.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150