Eriks

Flexible Whitestream RMO, rouleau=40m, diamètre intérieur 76x8

  • ERIKS:12724142
Image 1
Ajouter à la liste

81,22 €/ Mètrehors TVA

98,28 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Whitestream RMO
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
340 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
3.8 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 120 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 248 °F
Fil statique
Non