115,01 €/ Mètrehors TVA
139,16 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
12,16 En stock - Date de livraison estimée 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Whitestream RMO |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 118 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 18 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 450 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 2.8 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 248 °F |
Fil statique | Non |