Eriks

Flexible Transpar rouleau=50m diamètre intérieur 45x3,8, flexible transparent en PVC avec spirale blanc en PVC dur

  • ERIKS:11197081
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TRANSPAR
Diamètre intérieur
45 mm
Épaisseur de paroi
3.8 mm
Pression maximum de service
5 bar
Rayon de courbure min.
215 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C