3,96 €/ Mètrehors TVA
4,79 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TRANSPAR |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Épaisseur de paroi | 3.2 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Rayon de courbure min. | 170 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |