21,89 €/ Mètrehors TVA
26,49 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TRANSPAR |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Rayon de courbure min. | 520 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |