34,27 €/ Mètrehors TVA
41,47 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TRANSPAR PU AS |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Épaisseur de paroi | 4.1 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Longueur du rouleau | 30 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Fil statique | Oui |