Eriks

Flexible Transpar PU AS, rouleau=30m, diamètre intérieur 38x3,8

  • ERIKS:11238060
Image 1
Ajouter à la liste

28,37 €/ Mètrehors TVA

34,33 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TRANSPAR PU AS
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
3.8 mm
Pression maximum de service
6 bar
Longueur du rouleau
30 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Fil statique
Oui