11,45 €/ Mètrehors TVA
13,85 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
48 En stock - Date de livraison estimée 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TITAN |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Pression maximum de service | 4.2 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Fil statique | Oui |