Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=50m, diamètre intérieur 8x3mm

  • ERIKS:10014828
Image 1
Ajouter à la liste

1,50 €/ Mètrehors TVA

1,82 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

86 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multibar Premium
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Pression maximum de service
24 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
72 bar
Rayon de courbure min.
30 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.1 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de 14 jusqu'à 149 °F
Fil statique
Non