1,77 €/ Mètrehors TVA
2,14 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
250 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Multibar Premium |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 75 bar |
Rayon de courbure min. | 25 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.1 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 65 °C |
Plage de température °F | de 14 jusqu'à 149 °F |
Fil statique | Non |