Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=50m, diamètre intérieur 40x5mm

  • ERIKS:11190204
Image 1
Ajouter à la liste

10,08 €/ Mètrehors TVA

12,20 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

80 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multibar Premium
Diamètre intérieur
40 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.87 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C