Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Multibar Premium |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Pression maximum de service | 9 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 27 bar |
Rayon de courbure min. | 200 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Poids | 0.46 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |
Plage de température | de -20 jusqu'à 65 °C |
Plage de température °F | de -13 jusqu'à 140 °F |
Fil statique | Non |