Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=50m, diamètre intérieur 15x3mm

  • ERIKS:10014832
Image 1
Ajouter à la liste

2,89 €/ Mètrehors TVA

3,50 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

500 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multibar Premium
Diamètre intérieur
15 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Pression maximum de service
15 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
45 bar
Rayon de courbure min.
75 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.21 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 65 °C