Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=25m, diamètre intérieur 38x5mm

  • ERIKS:10014837
Image 1
Ajouter à la liste

10,30 €/ Mètrehors TVA

12,46 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

197 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multibar Premium
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Rayon de courbure min.
420 mm
Longueur du rouleau
25 m
Poids
0.86 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de -13 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non