Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=25m, diamètre intérieur 32x5mm

  • ERIKS:10014836
Image 1
Ajouter à la liste

9,00 €/ Mètrehors TVA

10,89 €TVA incluse

366 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multibar Premium
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Pression maximum de service
8 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
24 bar
Rayon de courbure min.
310 mm
Longueur du rouleau
25 m
Poids
0.74 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 65 °C
Plage de température °F
de -13 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non