Eriks

Flexible Premium Multibar, rouleau=25m, diamètre intérieur 30x4mm

  • ERIKS:11190203
Image 1
Ajouter à la liste

6,98 €/ Mètrehors TVA

8,45 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

250 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Multibar Premium
Diamètre intérieur
30 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
328 mm
Pression maximum de service
6 bar
Rayon de courbure min.
160 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C