Eriks

Flexible Polypur noir rouleau=100m diamètre extérieur 8x1, flexible en polyuréthane trés résistant à l'abrasion et à la pliure .

  • ERIKS:10069626
Image 1
Ajouter à la liste

1,01 €/ Mètrehors TVA

1,22 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Polypur
Matériau du tuyau
PU (polyuréthane)
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir