157,68 €/ Mètrehors TVA
190,79 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | NORPLAST PUR-C 387 AS |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Avec spirale | Oui |
Matière du feuillard métallique | PVC |
Matériau du tuyau | PU (polyuréthane) |
Transparent | Non |
Pression de service max. à 20 °C | 4 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure | 799 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |
Matériau du paroi extérieur | PVC |
Longueur du rouleau | 30 m |
Fil statique | Oui |
Antistatique | Oui |
Pression maximum de service | 4 bar |