Eriks

Flexible Nobelair AS/R vert, rouleau=50m, diamètre intérieur 6x3

  • ERIKS:13353940
Image 1
Ajouter à la liste

4,00 €/ Mètrehors TVA

4,84 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Nobelair Groen
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression maximum de service
15 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
40 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.1 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non