Eriks

Flexible Nobelair AS/R bleu, rouleau=50m, diamètre intérieur 8x3

  • ERIKS:13353942
Image 1
Ajouter à la liste

6,55 €/ Mètrehors TVA

7,93 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

13 En stock - Date de livraison estimée 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Nobelair Blauw
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Pression maximum de service
15 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
50 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.12 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PVC
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non